€ 26,68/ stukexcl. btw
€ 32,28incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49 |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 17 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 23700 N |
Statisch draaggetal | 25500 N |
Grenstoerental | 16900 tr/min |
Referentietoerental | 9400 tr/min |