Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4903-XL-C3

  • ERIKS:14180498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,61/ stukexcl. btw

€ 29,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
12400 N
Statisch draaggetal
14600 N
Grenstoerental
20000 tr/min
Grenstoerental vetsmering
12000 tr/min
Referentietoerental
10200 tr/min