€ 24,61/ stukexcl. btw
€ 29,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49 |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 13 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 12400 N |
Statisch draaggetal | 14600 N |
Grenstoerental | 20000 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 12000 tr/min |
Referentietoerental | 10200 tr/min |
€ 30,41/ stukexcl. btw
€ 36,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026