€ 22,42/ stukexcl. btw
€ 27,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49 |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 13 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 12000 N |
Statisch draaggetal | 13600 N |
Grenstoerental | 21100 tr/min |
Referentietoerental | 11200 tr/min |