Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4902-XL

  • ERIKS:11671148
  • Fabrikant:4012802429152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,42/ stukexcl. btw

€ 27,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
12000 N
Statisch draaggetal
13600 N
Grenstoerental
21100 tr/min
Referentietoerental
11200 tr/min