Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4901-XL

  • ERIKS:11671146
  • Fabrikant:4012802420920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,10/ stukexcl. btw

€ 25,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
10600 N
Statisch draaggetal
10900 N
Grenstoerental
23200 tr/min
Referentietoerental
14200 tr/min
Alternatieven

€ 26,12/ stukexcl. btw

€ 31,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026