Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4900-XL-C3

  • ERIKS:13262644
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,30/ stukexcl. btw

€ 24,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
13 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
9600 N
Statisch draaggetal
9200 N
Grenstoerental
24600 tr/min
Grenstoerental vetsmering
24600 tr/min
Referentietoerental
16400 tr/min