€ 20,30/ stukexcl. btw
€ 24,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49 |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 13 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 9600 N |
Statisch draaggetal | 9200 N |
Grenstoerental | 24600 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 14800 tr/min |
Referentietoerental | 16400 tr/min |
€ 25,16/ stukexcl. btw
€ 30,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026