Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA49/32-XL-C3

  • ERIKS:11834835
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,70/ stukexcl. btw

€ 44,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
32 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
34500 N
Statisch draaggetal
47500 N
Grenstoerental
11100 tr/min
Referentietoerental
6000 tr/min