€ 36,70/ stukexcl. btw
€ 44,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49 |
Binnendiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 34500 N |
Statisch draaggetal | 47500 N |
Grenstoerental | 11100 tr/min |
Referentietoerental | 6000 tr/min |
€ 49,94/ stukexcl. btw
€ 60,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026