€ 32,43/ stukexcl. btw
€ 39,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49 |
Binnendiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 17 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 27500 N |
Statisch draaggetal | 33500 N |
Grenstoerental | 13600 tr/min |
Grenstoerental vetsmering | 8200 tr/min |
Referentietoerental | 7400 tr/min |
€ 40,62/ stukexcl. btw
€ 49,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026