Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA49/22-XL-C3

  • ERIKS:14180511
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,04/ stukexcl. btw

€ 35,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
17 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
26000 N
Statisch draaggetal
29500 N
Grenstoerental
15300 tr/min
Grenstoerental vetsmering
9200 tr/min
Referentietoerental
8100 tr/min