€ 8.549,91/ stukexcl. btw
€ 10.345,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 48 |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 100 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1130000 N |
Statisch draaggetal | 2900000 N |
Grenstoerental | 1130 tr/min |
Referentietoerental | 510 tr/min |