Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4872-XL

  • ERIKS:14180557
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.965,16/ stukexcl. btw

€ 7.217,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 48
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
80 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
740000 N
Statisch draaggetal
2020000 N
Grenstoerental
1210 tr/min
Referentietoerental
590 tr/min