Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4868-XL

  • ERIKS:11834831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.995,33/ stukexcl. btw

€ 6.044,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 48
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
80 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
730000 N
Statisch draaggetal
1940000 N
Grenstoerental
1270 tr/min
Referentietoerental
620 tr/min