Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4864-XL

  • ERIKS:23996881
  • Fabrikant:4047643203838
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.483,99/ stukexcl. btw

€ 5.425,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 48
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
80 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
710000 N
Statisch draaggetal
1850000 N
Grenstoerental
1340 tr/min
Referentietoerental
670 tr/min