€ 3.696,21/ stukexcl. btw
€ 4.472,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 48 |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 80 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 700000 N |
Statisch draaggetal | 1770000 N |
Grenstoerental | 1420 tr/min |
Referentietoerental | 720 tr/min |