€ 3.201,73/ stukexcl. btw
€ 3.874,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 48 |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 350 mm |
Breedte | 69 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 510000 N |
Statisch draaggetal | 1300000 N |
Grenstoerental | 1540 tr/min |
Referentietoerental | 840 tr/min |