€ 2.416,20/ stukexcl. btw
€ 2.923,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 48 |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 60 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 415000 N |
Statisch draaggetal | 1160000 N |
Grenstoerental | 1660 tr/min |
Referentietoerental | 870 tr/min |