€ 1.837,44/ stukexcl. btw
€ 2.223,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 48 |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 60 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 400000 N |
Statisch draaggetal | 1080000 N |
Grenstoerental | 1780 tr/min |
Referentietoerental | 960 tr/min |