Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4848-XL

  • ERIKS:23996878
  • Fabrikant:4047643203869
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.837,44/ stukexcl. btw

€ 2.223,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 48
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
60 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
400000 N
Statisch draaggetal
1080000 N
Grenstoerental
1780 tr/min
Referentietoerental
960 tr/min