Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4844-XL-C3

  • ERIKS:14180554
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.551,99/ stukexcl. btw

€ 1.877,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 48
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
50 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
275000 N
Statisch draaggetal
790000 N
Grenstoerental
1980 tr/min
Referentietoerental
1110 tr/min