€ 1.551,99/ stukexcl. btw
€ 1.877,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 48 |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 50 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 275000 N |
Statisch draaggetal | 790000 N |
Grenstoerental | 1980 tr/min |
Referentietoerental | 1110 tr/min |