Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4840-XL

  • ERIKS:24026938
  • Fabrikant:4047643203883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.233,94/ stukexcl. btw

€ 1.493,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 48
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
50 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
260000 N
Statisch draaggetal
720000 N
Grenstoerental
2150 tr/min
Referentietoerental
1250 tr/min