Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4838-XL

  • ERIKS:23522956
  • Fabrikant:4047643203890
Image 1
Opslaan in lijst

€ 987,83/ stukexcl. btw

€ 1.195,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 48
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
50 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
255000 N
Statisch draaggetal
690000 N
Grenstoerental
2250 tr/min
Referentietoerental
1330 tr/min