€ 848,48/ stukexcl. btw
€ 1.026,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 48 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 45 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 219000 N |
Statisch draaggetal | 550000 N |
Grenstoerental | 2420 tr/min |
Referentietoerental | 1490 tr/min |