Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4834-XL

  • ERIKS:23996875
  • Fabrikant:4012802880557
Image 1
Opslaan in lijst

€ 722,62/ stukexcl. btw

€ 874,37incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 48
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
45 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
209000 N
Statisch draaggetal
510000 N
Grenstoerental
2550 tr/min
Referentietoerental
1610 tr/min