Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4832-XL-C3

  • ERIKS:12937091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 585,51/ stukexcl. btw

€ 708,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 48
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
181000 N
Statisch draaggetal
435000 N
Grenstoerental
2700 tr/min
Referentietoerental
1650 tr/min