€ 585,51/ stukexcl. btw
€ 708,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 48 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 40 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 181000 N |
Statisch draaggetal | 435000 N |
Grenstoerental | 2700 tr/min |
Referentietoerental | 1650 tr/min |