Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4830-XL-C3

  • ERIKS:14180549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 518,08/ stukexcl. btw

€ 626,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 48
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
172000 N
Statisch draaggetal
400000 N
Grenstoerental
2850 tr/min
Referentietoerental
1780 tr/min