€ 518,08/ stukexcl. btw
€ 626,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 48 |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 40 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 172000 N |
Statisch draaggetal | 400000 N |
Grenstoerental | 2850 tr/min |
Referentietoerental | 1780 tr/min |