Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4828-XL

  • ERIKS:23522952
  • Fabrikant:4012802844887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 393,34/ stukexcl. btw

€ 475,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 48
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
175 mm
Breedte
35 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
136000 N
Statisch draaggetal
325000 N
Grenstoerental
3050 tr/min
Referentietoerental
1810 tr/min