Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4826-XL-C3

  • ERIKS:13473724
Image 1
Opslaan in lijst

€ 348,38/ stukexcl. btw

€ 421,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 48
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
35 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
134000 N
Statisch draaggetal
310000 N
Grenstoerental
3250 tr/min
Referentietoerental
1930 tr/min