€ 290,51/ stukexcl. btw
€ 351,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 48 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 112000 N |
Statisch draaggetal | 239000 N |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Referentietoerental | 2070 tr/min |