Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring NA4824-XL

  • ERIKS:24026930
  • Fabrikant:4012802617627
Image 1
Opslaan in lijst

€ 290,51/ stukexcl. btw

€ 351,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 48
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
112000 N
Statisch draaggetal
239000 N
Grenstoerental
3600 tr/min
Referentietoerental
2070 tr/min