€ 252,30/ stukexcl. btw
€ 305,28incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 48 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 106000 N |
Statisch draaggetal | 216000 N |
Grenstoerental | 3900 tr/min |
Referentietoerental | 2270 tr/min |