€ 62,81/ stukexcl. btw
€ 76,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49..2RS |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 23 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 45000 N |
Statisch draaggetal | 64000 N |
Grenstoerental vetsmering | 4650 tr/min |