Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA4910-2RSR-XL

  • ERIKS:11671164
  • Fabrikant:4012802262216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,12/ stukexcl. btw

€ 83,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49..2RS
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
23 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
45000 N
Statisch draaggetal
64000 N
Grenstoerental vetsmering
4650 tr/min
Alternatieven

€ 82,38/ stukexcl. btw

€ 99,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026