Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA4909-RSR-XL

  • ERIKS:24026964
  • Fabrikant:4012802704709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,96/ stukexcl. btw

€ 68,92incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49..2RS
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
22 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
43000 N
Statisch draaggetal
59000 N
Grenstoerental vetsmering
5200 tr/min