Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA4909-2RSR-XL

  • ERIKS:11671162
  • Fabrikant:4012802216943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,81/ stukexcl. btw

€ 76,00incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49..2RS
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
23 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
43000 N
Statisch draaggetal
59000 N
Grenstoerental vetsmering
5200 tr/min
Alternatieven

€ 78,65/ stukexcl. btw

€ 95,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026