€ 56,96/ stukexcl. btw
€ 68,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49 |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 23 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 41000 N |
Statisch draaggetal | 53000 N |
Grenstoerental vetsmering | 5500 tr/min |