Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA4907-RSR-XL

  • ERIKS:23527188
  • Fabrikant:4012802701654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,89/ stukexcl. btw

€ 54,32incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49..2RS
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
21 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
29500 N
Statisch draaggetal
39500 N
Grenstoerental vetsmering
6400 tr/min