Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA4907-2RSR-XL

  • ERIKS:11671158
  • Fabrikant:4012802219395
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,62/ stukexcl. btw

€ 61,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49..2RS
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
21 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
29500 N
Statisch draaggetal
39500 N
Grenstoerental vetsmering
6400 tr/min
Alternatieven

€ 62,71/ stukexcl. btw

€ 75,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026