Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA4906-RSR-XL

  • ERIKS:11834842
  • Fabrikant:4012802701647
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,13/ stukexcl. btw

€ 48,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49..2RS
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
18 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
23900 N
Statisch draaggetal
28500 N
Grenstoerental vetsmering
7500 tr/min