€ 45,44/ stukexcl. btw
€ 54,98incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49..2RS |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 18 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 23900 N |
Statisch draaggetal | 28500 N |
Grenstoerental vetsmering | 7500 tr/min |
€ 56,39/ stukexcl. btw
€ 68,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026