Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA4905-RSR-XL

  • ERIKS:11834841
  • Fabrikant:4012802701630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,23/ stukexcl. btw

€ 42,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49..2RS
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
18 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
21800 N
Statisch draaggetal
24200 N
Grenstoerental vetsmering
8600 tr/min