€ 40,13/ stukexcl. btw
€ 48,56incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49..2RS |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 18 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 21800 N |
Statisch draaggetal | 24200 N |
Grenstoerental vetsmering | 8600 tr/min |
€ 56,30/ stukexcl. btw
€ 68,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026