Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA4904-RSR-XL

  • ERIKS:11834839
  • Fabrikant:4012802701623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,92/ stukexcl. btw

€ 38,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49..2RS
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
18 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
19900 N
Grenstoerental vetsmering
10100 tr/min