Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA4903-RSR-XL

  • ERIKS:23527186
  • Fabrikant:4012802701616
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,79/ stukexcl. btw

€ 36,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49..2RS
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
10000 N
Statisch draaggetal
11000 N
Grenstoerental vetsmering
12000 tr/min