€ 34,28/ stukexcl. btw
€ 41,48incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49..2RS |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 14 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 10000 N |
Statisch draaggetal | 11000 N |
Grenstoerental vetsmering | 12000 tr/min |
€ 42,37/ stukexcl. btw
€ 51,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026